※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NE-S サーキットブレーカ(汎用形) Sシリーズ 埋込形

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45169187 品番NE223SAF3P150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,000
この商品は49種類から選べます 他の種類を見る
極数・素子数3P3E 定格電流(A)150 定格絶縁電圧(V)AC600/DC250 端子構造圧着端子用 M8 付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、圧着端子 接続方式埋込形 定格遮断容量(kA)4/4(AC690)、25/13(AC500)、30/15(AC440)、40/20(AC380、AC415)、85/43(AC240)、25/13(DC250)、40/20(DC125) 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子R22-8〜CB150-8 フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2/IEC60947-2
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする