極数・素子数3P3E
定格電流(A)600〜1200
定格絶縁電圧(V)AC600
端子構造バー端子 M12
付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、補助ハンドル
接続方式埋込形
定格遮断容量(kA)25/20(AC690)、45/34(AC500)、65/50(AC440)、70/50(AC415)、85/65(AC380)、100/75(AC240)
過電流引きはずし方式電子式
逆接続可
適合圧着端子R60-12〜325-12/RD325-12
フレーム(AF)1250
適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann1・Ann2/IEC60947-2