※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(協約形)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45171576 品番 GE53CPH3P7.4AF30
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
定格電流(A)7.4 定格電圧(V)AC100/200 寸法W(mm)75 付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 質量(kg)1.62 接続方式さし込形 定格遮断容量(kA)2.5A(AC200V) 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50 P数5(1P=15)
注意
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする