※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-PL・GE-PH プラグインユニット付漏電ブレーカ(経済形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)60 定格電圧(V)AC100-200-415共用 注文コード45172924 品番GE62APL2P60AF30
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など134種類から選べます 他の種類を見る
定格電流(A)60 寸法W(mm)75 定格感度電流(mA)30 P数5 付属品端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ 質量(kg)1.33 定格電圧(V)AC100-200-415共用 接続方式さし込形 定格遮断容量(kA)10(AC200) 極数・素子数2P フレーム(AF)60
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする