※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45175076 品番 GE53CPS3P7.4AF30
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
極数・素子数3P3E 定格電流(A)7.4 寸法A(mm)75 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 端子構造(電源側)プラグイン端子、(負荷側)線押え端子 M5 付属品端子カバー 質量(kg)0.62 定格電圧(V)AC100、AC200(両用) 寸法D(mm)80 寸法B(mm)146 寸法C(mm)62 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 高速形動作時間(sec)0.1以内 定格遮断容量(kA)2.5 定格感度電流(mA)(高速形)30 過電流引きはずし方式完全電磁 逆接続不可 適合圧着端子R2-5〜CB22-5S フレーム(AF)50 適合電動機(kW)1.5 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料や再配達が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする