サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
ベスト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
黒系
紺系
黒系
サイズ(号)
15
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45175806
品番
GVEL-2258-B6
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
黒にはワイン系、紺にはブルー系の差し色のラインがさりげなく入ったストライプ柄
後ろウエスト部分のコードパイピングにより腰高に見えます
ウール混ならではの上質感があり・軽量で着心地も良い素材です
用途
接客・オフィス事務向け
色
黒系
サイズ(号)
15
混率(%)
ベルベット・ストライプ(ポリエステル70%、毛30%)
性別
女性用