日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 配線用遮断器
NBE-PL プラグインユニット付サーキットブレーカ(経済形)端子台搭載
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
注文コード
45176476
品番
NE53APLTB3P30A
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・付属品
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
極数(P)
3
定格電流(A)
30
付属品
端子カバー、取付ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
寸法W(mm)
75
P数
5
注意
※400AF及び600AFを取付け・取外しする際には、ボックスレンチ(対辺8、フカサ25mm以上)が必要です。
※P数(1P=15mm)です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500