※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75(基準周囲温度40℃)
定格使用電圧(AC V)
100-200-240共用
注文コード
45180651
品番
GE102A2P75AF30
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格使用電圧
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
35(AC100、AC200、AC240)
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
1Φ2W
極数・素子数
2P2E
定格使用電圧(AC V)
100-200-240共用
定格電流(A)
75(基準周囲温度40℃)
適合電動機(kW)
-
定格感度電流(mA)
30
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子
仕様
モータ保護兼用
質量(kg)
1.07
タイプ
-
寸法A(mm)
90
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
88
寸法B(mm)
155
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
寸法G(mm)
132
端子構造
圧着端子用M8
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
慣性不動作時間(s)
-
適合圧着端子
R5.5-8〜CB60-8(8S)
寸法H
M4
フレーム(AF)
100
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
0.1以内
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500