※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
20(基準周囲温度40℃)
定格使用電圧(AC V)
100-200-415共用
注文コード
45180807
品番
GE53A3P20AF100H
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格使用電圧
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
5(AC415)、10(AC100、AC200)
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数
3P3E
定格使用電圧(AC V)
100-200-415共用
定格電流(A)
20(基準周囲温度40℃)
適合電動機(kW)
-
定格感度電流(mA)
100
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ
仕様
モータ保護兼用
質量(kg)
0.63
タイプ
-
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
25
寸法D(mm)
90
寸法B(mm)
130
寸法C(mm)
68
接続方式
表面形
寸法G(mm)
111
端子構造
線押え端子M5
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
逆接続
不可
慣性不動作時間(s)
-
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
寸法H
M4
フレーム(AF)
50
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
動作時間(s)
0.1以内
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500