※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GE2233P125ADVH GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45180992 GE2233P125ADVH GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形 日東工業 45180992

GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 定格使用電圧(AC V)100-200-415共用 注文コード45180992 品番GE2233P125ADVH
10月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は47,980円となります。
参考基準価格(税別)¥58,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は定格電流・極数・素子数・定格使用電圧など57種類から選べます 他の種類を見る
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann2
18(AC415)、35(AC100、AC200)
保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W 極数・素子数3P3E 定格使用電圧(AC V)100-200-415共用 定格電流(A)125(基準周囲温度40℃) 適合電動機(kW)30 定格感度電流(mA)100/200/500切換 動作時間(時延形)0.3sec 付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子 仕様モータ保護兼用 質量(kg)1.63 タイプ時延形 寸法A(mm)105 寸法F(mm)35 寸法D(mm)90 寸法B(mm)165 寸法C(mm)68 接続方式表面形 寸法G(mm)126 端子構造圧着端子用M8 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 慣性不動作時間(s)0.1以上 適合圧着端子R22-8〜CB150-8(8S) 寸法HM4 フレーム(AF)225 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 動作時間(s)0.3
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする