※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の 電源(制御機器)
日東工業の 遮断
日東工業の 漏電遮断器
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45181753
品番
GE53WC3P20AF30
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
フレーム(AF)
50
保護機能
漏電・過負荷・短絡保護兼用
相線式
3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W
極数・素子数
3P3E
高速形動作時間(sec)
0.1以内
端子構造
線押え端子 M5
寸法B(mm)
98
適合圧着端子
R2-5〜CB22-5S
接続可能電線(mm
2
)
Φ1.6〜2.6、2〜22
逆接続
可
適合JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
寸法A(mm)
75
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
78
定格遮断容量(kA)
2.5(AC100、AC200)
定格電圧(V)
AC100、AC200(両用)
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
(高速形)30
付属品
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ
過電流引きはずし方式
完全電磁
質量(kg)
0.52
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500