※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX スリム漏電ブレーカ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)15 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用) 定格感度電流(mA)100 注文コード45182277 品番GX52A2P15AF100
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は定格電流・定格電圧・定格感度電流など13種類から選べます 他の種類を見る
付属品取付金具 質量(kg)0.17 定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)、AC200(共用) 寸法A(mm)25 寸法D(mm)78 定格電流(A)15 寸法B(mm)95 寸法C(mm)60 保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用 相線式1Φ2W 高速形動作時間(sec)0.1以内 端子構造線押え端子 M5 接続可能電線(mm2)Φ1.6mm〜8mm 、2〜8 定格遮断容量(kA)2.5(AC200)、5(AC100、AC100/AC200(単3)) 定格感度電流(mA)100 過電流引きはずし方式熱動-電磁 逆接続不可 極数・素子数2P2E 適合圧着端子R2-5〜R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF)50 適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
注意
※漏電ブレーカは定格電圧が100V以上300V以下、定格電流が100A以下の交流電路に使用するものが対象です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45182374
2023-10-12
用途:
電圧変更用
電気・ガス・熱供給・水道業

受注した仕事に必要で、どこの材料屋にも無いときに仕事を完了出来ずに困っていましたが、モノタロウさんにあるのを発見し、即注文、即入荷、即取付、無事完了しました。
本当にありがとうございました。

対象商品:
45182331
2020-09-24
用途:
老健施設の分電盤内工事
藤田海事事務所 様

注文した商品が思ったより早く届いてたので心配した
工事ロスも無く無事に取替えを完了出来また。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする