PU045 PU045 防寒 背抜き プロフィスト21(王子ゴム) 45193462

 

PU045 PU045 防寒 背抜き プロフィスト21(王子ゴム) 45193462 PU045 PU045 防寒 背抜き プロフィスト21(王子ゴム) 45193462

PU045 防寒 背抜き

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード45193462 品番PU045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ポリウレタンを使って、柔らかい、あたたかい、軽くて使いやすく滑りづらい手袋です。
インナーフリースで、保温性抜群!背抜きタイプで汗を外に出すタイプ。
洗濯可能で、乾きも早い。
表の素材は、防水加工(縫い目は、防水加工されていません。)

サイズLL 全長(cm)23 材質表:合成繊維(ポリウレタン)、裏:フリース、手の甲:ナイロン 入数(双)1 機能防寒 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45193462
2017-02-10
用途:
荷物の積み降ろし

結構温かいです。手先の細かい作業はあまり向いていません。耐久性もありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする