※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCDMB40TR)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
300
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
注文コード
45200688
品番
JCDMB40TR-300F
参考基準価格(税別)
¥12,540
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類・ロッド先端ねじ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ストローク(mm)
300
取付支持形式
(B) 基本形 (両側めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TR) Rc 1/8
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード