※2-1-M07-4-JCM-JCDM ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
JCM/JCDM - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(JCMBZ40)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45201668
品番
JCMBZ40-300
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストローク(mm)
300
取付支持形式
(BZ) 基本形 (ロッド側めねじ)
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) M5
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード