SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
J Series(JCMBZ40TN)
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
返品不可
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45201695
品番
JCMBZ40TN-300F
参考基準価格(税別)
¥12,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(F) めねじ
ストローク(mm)
300
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
取付ナット
(-) 取付ナットなし
CADデータダウンロード