#15120 手打鋼付 ハマグリ型 木割 浅野木工所 45204330

手打鋼付 ハマグリ型 木割

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
質量(g)2500
内容量1個注文コード45204330品番#15120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

薪割りに・割りやすいハマグリ型
薪割りに便利な、職人手づくりの木割です
ハマグリのように刃の中央が膨らんでいるので、先端に力が入りやすく、薪を割りやすい!当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途
薪割り。
材質頭/鉄、柄/樫質量(g)2500頭部寸法(mm)80×187(1.7kg)柄長さ(mm)900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする