浅野木工所
浅野木工所の 斧
全鋼 木割
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45204865
品番
#15080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
お求めやすい、バリュータイプの木割です
用途
薪割りに。
材質
頭/鉄、柄/樫材
質量(g)
総重量/2400、頭/1700
頭部寸法(mm)
80×210
柄長さ(mm)
900