浅野木工所
浅野木工所の 斧
全鋼 手オノ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204899
品番
#07055
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小枝打ちに
軽量で小型ですが鍛冶職人による鋭い切れ味で作業性抜群!!
用途
枝打ちなどに。
材質
頭/鉄
質量(g)
1010/頭:750
頭部寸法(mm)
120×140
柄長さ(mm)
360