浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
全鋼 ワングリホー 180mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45204917
品番
#09070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄
質量(g)
800
頭部寸法(mm)
180
柄長さ(mm)
1200