曜日別特売
#10001 刃物鋼 デルタホー二面式 210mm 浅野木工所 45205057

刃物鋼 デルタホー二面式 210mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード45205057品番#10001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

畑の除草、土寄せ、穴掘りに・多用途に使用できる
三角形の形の刃がついている、除草用アイテムです
畑の雑草を削るようにして除草ができます
除草のほか、穴掘り・土寄せにも便利です
V字の左右に刃がついているので、どちらも使えます
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・畝立て・土寄せ・穴掘りなど。質量(g)900頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする