浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の 草削り
小判アルミパイプ 鋼付 ワングリホー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45205118
品番
#09130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
畑の除草・畝立て・土寄せに便利
畑の草削り、土寄せ、土ならしまでこれ1本で!柄は握りやすい小判型アルミパイプ柄です
適合する草の種類:柔らかい草
用途
草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。
材質
頭/鉄、柄/アルミ
質量(g)
700
頭部寸法(mm)
210
柄長さ(mm)
1200