手打鋼付 草カキ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45205626 品番 #01015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柔らかい草を削るように除草できる
地面に生えている柔らかい草を剃るように除草する「草削り」に特化した鎌です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と柔らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途柔らかい草の除草に。 材質頭/鉄、柄/朴材 質量(g)240 頭部寸法(mm)120 柄長さ(mm)300×Φ26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする