曜日別特売
#09055 手打鋼付 ワングリホー 浅野木工所 45205687

手打鋼付 ワングリホー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45205687品番#09055
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態で畑の草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。材質頭/鉄質量(g)950頭部寸法(mm)210柄長さ(mm)1200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする