手打鋼付 ワングリホー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45205696 品番 #09060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

畑の除草・畝立て・土寄せに便利
立った状態での草削りに使用します
また、泥上げに使用する事もできます
頭にカーブがついているので、土を載せやすい仕様です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・畝立て・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄 質量(g)1150 頭部寸法(mm)240 柄長さ(mm)1200×Φ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする