手打鋼付 クシ型ホー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205809 品番#09075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

畑の草削りから草集め、土寄せや土ならしにも活躍
立ったままの草削り、草集めに使用します
表面も細かい仕上げとなっているので土離れの良い刃です
当製品の「手打鋼付」の刃は、硬い鋼と軟らかい鋼(極軟鋼)の二層構造
鍛冶職人が1つずつハンマーで叩き鍛えながら熱処理を施しています
切れ味と耐久性に優れた刃です
ご購入後のセルフメンテナンスがしやすく、切れ味が持続します

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。 適合柔らかい草 材質頭/鉄 質量(g)700 頭部寸法(mm)195 柄長さ(mm)1200×Φ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする