曜日別特売
#35270 四万十式 龍馬スキ 浅野木工所 45205870

四万十式 龍馬スキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード45205870品番#35270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

土に刺さりやすいスコップ型・畑の中耕に
土に刺さりやすいスコップ型
畑の土起こしに便利です
また、畑の通路の中耕作業にぴったりの道具です
通路だけでなく畝も耕すことによって土がやわらかく透水性もよくなり、作物が良く育つようになります
もちろん、鋤なので土掘りにも使えます
ステップの幅が広いので足をかけやすく、深く入るので土をしっかりと掘ることができます

用途
畑の土起こしに
材質ステンレス幅(mm)ショベル部幅:150/ステップ部幅(片側):100全長(mm)970質量(g)1370
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする