四万十式 新根切り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205897 品番#09225
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

株間の生えてくる新しい根を取る
畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです
畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます
作物を傷つける心配がありません
Lサイズは、畑の通路や幅の広い野菜の株間の根切りに便利です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズL 質量(g)550 頭部寸法(mm)150×230×75 柄長さ(mm)1200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする