鋼付 クシ型ホー 195mm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45205949 品番#09066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

畑の草削りから草集め、土寄せや土ならしにも活躍
立ったままの草削り、草集めに使用します
メーカーのクシ型ホーの刃は、切れ味の良い鋼付
表面も細かい仕上げとなっているので土離れのいい刃です
適合する草の種類:柔らかい草

用途草削り・草集め・土寄せ・土ならし。 材質頭/鉄 質量(g)500 頭部寸法(mm)195 柄長さ(mm)1200×Φ30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする