浅野木工所
浅野木工所の 除草具
浅野木工所の ネジリ鎌
アルミパイプ柄 セーフティ鎌 長柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45206764
品番
#16077
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
コンバインに絡んだ稲を取ります
コンバインの刃に絡みついた稲を取るのに適した鎌です
長柄タイプ
適合する草の種類:草・稲
用途
コンバインに絡んだ稲を取る際に。
材質
頭/ステンレス、柄/アルミ
全長(mm)
975
質量(g)
200
頭部寸法(mm)
110
柄長さ(mm)
865