コンパル
コンパルの ネット・シート・マルチ
コンパルの ネット
コンパルの 防鳥ネット
防鳥網45mm目合
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45207489
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
大切な作物を鳥から守る強い網
軽くてもつれず、張るのも簡単
強風にも耐え、丈夫で腐らない
用途
鳥害対策に。
適合
10坪
色
赤
長さ(m)
9
幅(m)
3.6
目合い(mm)
45