コンパル
コンパルの ネット・シート・マルチ
コンパルの ネット
コンパルの 防鳥ネット
防鳥網 30mm目合
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(m)
5.4
長さ(m)
18
注文コード
45207550
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
大切な作物を鳥から守る強い網
軽くてもつれず、張るのも簡単
強風にも耐え、丈夫で腐らない
小さな鳥の侵入も防止します
用途
鳥害対策に。
適合
30坪
色
赤
長さ(m)
18
幅(m)
5.4
目合い(mm)
30