コンパル
コンパルの ネット・シート・マルチ
コンパルの ネット
コンパルの 菜園ネット
グリーンカーテンネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45208119
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
丈夫な12本のヨリ糸が、つる性植物をしっかりガード
お部屋の暑さを防ぎながら植物の栽培が楽しめます
壁面緑化を促進します
用途
アサガオやヒョウタン、フウセンカズラなどの「つる性」植物に。エンドウやキュウリの野菜にも。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
181
寸法(m)
1.8×2.7
目合い(cm)
10