コンパル
コンパルの ネット・シート・マルチ
コンパルの ネット
コンパルの 菜園ネット
グリーンカーテンネット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45208128
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
丈夫な12本のヨリ糸が、つる性植物をしっかりガード
お部屋の暑さを防ぎながら植物の栽培が楽しめます
壁面緑化を促進します
用途
アサガオやヒョウタン、フウセンカズラなどの「つる性」植物に。エンドウやキュウリの野菜にも。
材質
ポリエチレン
色
グリーン
質量(g)
227
寸法(m)
1.8×3.6
目合い(cm)
10