石黒金属
石黒金属の ネット・シート・マルチ
石黒金属の マルチ
石黒金属の マルチ穴開け器
ステンレス ロングホールカッター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45209126
品番
HC-80L
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
立ったまま楽に作業できるサイズ
刃部保護カバー付き
サビにくいステンレス製
用途
マルチやビニールを使った花苗・野菜苗・球根植え付け時の穴あけ作業に。
寸法(mm)
730×180×80
全長(mm)
730
直径(Φmm)
80
質量(g)
500