サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
サーヴォ(旧:サンペックスイスト)の コックシューズ/厨房靴
[シェフメイト]短靴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
45226599
品番
S4000-A9
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
アルコール・塩素・高熱などの殺菌処理に強くて丈夫な高機能シューズ。
最高レベルの耐滑性能で滑りやすい食品工場内や調理場を安全に歩けます。
軽くて疲れにくい発砲ポリウレタンミッドソールを使用。
用途
厨房・食品工場・給食事業向け
色
ホワイト
サイズ(cm)
27
機能
耐滑耐油底・抗菌・防臭・防カビ
生地
甲被
性別
男女兼用