SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SYJ522T)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45227105
品番
SYJ522T-5MZ-M5-F-Q
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(M) M形プラグコネクタ
リード線(m)
0.3
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
切換方式
(2) ノーマルオープン
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
ねじの種類
M
ブラケット
(F) ブラケット付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)
CADデータダウンロード