SYJ522T-6GZ-M5-F-Q S Series(SYJ522T) SMC 45227114

S Series(SYJ522T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45227114 品番 SYJ522T-6GZ-M5-F-Q
参考基準価格(税別)¥6,780 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(G) グロメット リード線(m)0.3 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(Q) CE対応 切換方式(2) ノーマルオープン ポート数3 管接続口径M5×0.8 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 コイル(T) 節電回路付(DC24V 12Vのみ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする