ザップ
ザップの 袋・ラッピング用品
ザップの 陳列用包装
オリパ用トレカスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(500枚)
注文コード
45227509
品番
1994
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
トレーディングカードのオリジナルパック包装用のトレカ用スリーブ袋です。中身が透けない両面黒タイプ。表面マット加工で高級感のある仕上げです。
用途
トレーディングカードをお店のオリジナルパックにして販売する際に使用。もちろん小物販売用途にもお使いいただけます。
仕様
表面マット加工
材質
OPP/CPP合成
色
マットブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
75×110
厚さ(μm)
40
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません