フォース6PAフィラメント

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45227588 品番PA6-1.75NAT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

TAGin3Dは、フランスに本社を置く3Dプリンター用フィラメントの専業メーカーで、産業用・上級アマチュア用の高品質なフィラメントを生産しています。
30%のガラス繊維・炭素繊維を配合し、強度の高い部品を製造できます。
独自の3Dスキンプロテクト技術で、湿度の影響を受けることなく使用でき、機械との摩擦によるさまざまなトラブルも防ぎます。
PA(ポリアミド、ナイロン)は、自動車・鉄道・航空産業などの分野のニーズを満たすために開発された素材で、製品としての機能部品の製造が可能なフィラメントです。
配合される30%のガラス繊維と炭素繊維は、収縮を抑え、寸法精度も高めています。

用途強度を必要とする機能部品向けの3Dプリンター用フィラメント。 仕様プリント速度:40〜70mm/秒 質量(kg)1 径(Φmm)1.75 温度(℃)(押出)250〜270(ベッド)70〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする