パール金属
パール金属の 収納家具
パール金属の 履物収納
パール金属の シューズラック
シューズラック5段
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
収納の目安
靴:5足、傘:5本
注文コード
45227877
品番
N-7743
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,737
販売価格(税別)
¥
2,488
バスケットに入れる
この商品は
収納の目安
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
靴と傘の両方が収納できます
材質
ポリプロピレン
段数
5段
収納の目安
靴:5足、傘:5本
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
360×300×850