本来の傘立て用途ではなく、使用頻度の高い紙・布・樹脂フィルム・緩衝材などの巻物や筒物、長い定規などを立てて保管するのに使っています。口広がりの緩い逆テーパーになっているので安定性では完全な円筒形より若干劣ると思いますが、内容物の出し入れがしやすい利点もあります。重さ600gと大きさの割りに軽いですが、長さ1mぐらいまでの物であれば、そこそこ重量のある棒材や竿物などを入れてもコケるようなこはことはないと思います。
安価ですが粉体塗装の塗膜などもしっかりとした感じで見た目も悪くなく、使い勝手もいいので、2~3個追加購入を検討しています。