SMC
SMCの 流体制御機器
SMCの ソレノイドバルブ
SMCの 汎用流体用ソレノイドバルブ
V Series(VDW)
(1件のレビュー)
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
口径
M5
電圧(V)
(Z)その他の電圧
オリフィス径(Φmm)
1
注文コード
45228663
品番
VDW10AZ1DL
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
口径・電圧・オリフィス径
など
578
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
直動式
ポート数
2
口径
M5
電圧(V)
(Z)その他の電圧
サイズ
(1)1
オリフィス径(Φmm)
1
材質(ボディ)
(A) 樹脂(PPS)
弁形式
単体 N.C.
CADデータダウンロード
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。