3段ローリングカート

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ホワイト 注文コード45228717 品番N-8365
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なカードです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。トレー部分はメッシュになっているので小物も置けます。

ホワイト 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)435×370×780 棚段数3 質量(kg)4.2 耐荷重(kg)約30(トレー1段あたり:約10kg) 材質パイプ・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)435 高さ(mm)780 質量(g)4200 奥行(mm)370 段数3段 キャスターあり

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
45228717 N-8365 00832548 N-8000 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 キャスター付スチール3段ローリングワゴン パール金属 1台 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする