パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の 脇机・ワゴン
3段ローリングカート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45228726
品番
N-8367
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
事務所、リビングやキッチンなどでも使える便利なカードです。トレーはメッシュなので、小さな小物も置けます。キャスター2個はストッパー付です。トレー部分はメッシュになっているので小物も置けます。
色
ベージュ
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
435×370×780
棚段数
3
質量(kg)
4.2
耐荷重(kg)
約30(トレー1段あたり:約10kg)
材質
パイプ・トレー:スチール(粉体塗装)、キャスター:ポリプロピレン
幅(mm)
435
高さ(mm)
780
質量(g)
4200
奥行(mm)
370
段数
3段
キャスター
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45228726
N-8367
00832548
N-8000
キャスター付スチール3段ローリングワゴン
パール金属
1台
¥
7,198
税込
¥
7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)