折脚集成材テーブル6045 VE-T

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45228857 品番 N-7502
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

天然木を使用した、自然な風合いの折れ脚テーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。

チュラル 材質主要材質:天然木(ラバーウッド)、金具:スチール(メッキ塗装) 幅(mm)450 質量(kg)5 高さ(mm)320 奥行(mm)600 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×600×320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする