パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の ワークデスク・簡易テーブル
パール金属の 簡易テーブル
折脚集成材テーブル7550 VE-T
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228866
品番
N-7503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
天然木を使用した、自然な風合いの折れ脚テーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
色
ブラウン
材質
主要材質:天然木(ラバーウッド)、金具:スチール(メッキ塗装)
幅(mm)
500
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
320
奥行(mm)
750
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×750×320