パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の ワークデスク・簡易テーブル
パール金属の 簡易テーブル
木目調テーブル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45228970
品番
N-7836
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
どんな場所でも使いやすい、木目調タイプのテーブルです。使用しない時は折りたたんで収納できます。
材質
天板:MDF(メラミン樹脂塗装)、脚・金具:スチール(メッキ塗装)、フチ:PVC
幅(mm)
450
高さ(mm)
185
質量(g)
1900
奥行(mm)
300
質量(kg)
1.9
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×300×185