パール金属
パール金属の ワゴン
パール金属の ワゴン用部品・オプション
3段ローリングカート用 天板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
45229505
品番
N-7813
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天板をローリングカートに付ければ、簡易テーブルとしても小物入れとしてもお使いいただけます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
490
段数
3段
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
397×298×22