パール金属
パール金属の デスク・テーブル
パール金属の ワークデスク・簡易テーブル
パール金属の 簡易テーブル
フォールディングテーブル ロー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45229514
品番
N-7929
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
必要な時に簡単に用意できる折りたたみテーブルです。コンパクトにたためるので、狭い隙間に収納できて場所をとりません。
材質
天板:MDF(PVCシート)、脚部:スチール(紛体塗装)
幅(mm)
500
質量(kg)
3.3
色
ナチュラル
高さ(mm)
350
質量(g)
3300
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
10
天板寸法(mm)
500×400
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
500×440×350